ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 全長(mm)255 質量(kg)1.8 高さ(mm)115 空気消費量(m3/min)0.24(normal) オービットダイヤ(mm)6 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ペーパー径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10105383 SI-3118 125 吸塵式/マジックタイプ
63,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10105392 SI-3118 125 吸塵式/のりタイプ
63,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10105401 SI-3118-6 150 吸塵式/マジックタイプ
65,800
 
 
取扱い終了

返品不可
10105417 SI-3118-6 150 吸塵式/のりタイプ
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10105383 SI-3118 50949702 SI3118AM SI3118AM SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 50949702 SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 1台 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました
10105392 SI-3118 50949718 SI3118AP SI3118AP SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 50949718 SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 1台 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする