Satera LBP3500

Satera LBP3500 Canon

・モノクロ25ppmの連続出力と、ファーストプリント8.5秒を実現。高速性能を追求し、急ぎの1枚も、大量出力もスピーディ。
・A3対応モデルでありながら、わずか277mmのローフォルムを実現。デスクまわりに設置可能なコンパクト設計。
・帳票や非定形用紙へのプリントや、最大850枚給紙に対応。業務ニーズに最適なペーパーハンドリングを実現。
・キヤノンならではの環境テクノロジーを採用した省エネルギー設計。
・共有プリンタとして快適に使用するために、管理・運用を効率的にサポート。

仕様
両面印刷:オプション(A3/B4/A4/A4R/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/レターR/エグゼクティブ:普通紙)
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
消費電力(W)
動作時平均/約424
待機時/約33、約5※
スリープモード設定をパネル等で行うことで変更できます。設定によって使用できるインタフェース等に制限がある場合があります。
※デフォルト約33
対応OS
Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP(32bit)/Windows Server 2003(32bit)/Windows Vista(32bit)/MacOS9.1~X
※MacOSXに関しては対応していないバージョンもございます。
最大消費電力(W)
950以下※本体起動時の瞬間的ピークを除いたフルオプション装着時の数値です。
※実測値ベースの表記。
印刷速度
モノクロ /A4:25枚/分・A3:15枚/分、両面印刷/A4:18.8ページ/分※2ページ=両面表裏1枚です。(Macintosh使用時は14.9ページ/分になります。)
※A4、普通紙、コピーモード時の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下する場合があります。また連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。
給紙容量
カセット/250枚×1段、手差しトレイ/100枚
最大給紙枚数/850枚
オプション給紙/500枚×1段
質量(kg)約19.3(本体のみ/用紙・カートリッジ除く) シリーズSatera 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×439×277(本体のみ/オプションを除く) 用紙種類/普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPフィルム、封筒、4面ハガキ※推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、プリンタや用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。※インクジェット用のハガキを使用することはできません。※封筒は材質の違いや張り合わせ等の違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。洋形4号/2号/角形2号に対応しています。洋形4号、2号については100g/m2で出力確認をしています。 電源(AC V)100±10%(50/60Hz±2Hz) 最大解像度2400dpi相当※エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/フリー※幅210.0~297.0mm、長さ148.0~431.8mmのカセット給紙が可能、手差しトレイ:幅 98.0~312.0mm×長さ 148.0~470.0mm 商品タイププリンター 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10260652 1212B003
79,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする