Satera LBP3000
場所を選ばず身近に置けるコンパクトプリンタ。小さなボディに、キヤノンの先進テクノロジーを凝縮。
モノクロ14ppmの連続出力を実現。「オンデマンド定着方式」を採用し、急ぎの1枚にもスピーディに対応。
待機時無音のサイレント設計に、さまざまな用紙に対応する2WAY給紙。使う人の立場から快適性を追求。
スリープ時の消費電力2Wを実現。キヤノンならではの環境テクノロジーを採用し、省エネルギーに貢献。
専用プリントサーバを装着するだけで、ネットワークプリンタとして共有可能。
仕様
両面印刷/不可
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
消費電力(W)
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
動作時平均:約266
待機時:約2
対応OS
待機時:約2
Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP(32bit)/Windows Server 2003(32bit)/Windows Vista(32bit)/MacOS9.1~X
※MacOSXに関しては対応していないバージョンもございます。
給紙容量
※MacOSXに関しては対応していないバージョンもございます。
手差しトレイ/150枚+手差し給紙口/1枚
最大給紙枚数/151枚
質量(kg)約5.7(本体のみ/用紙・カートリッジ除く)
シリーズSatera
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.8×250.5×216.7(本体のみ/オプションを除く)
用紙普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、郵便ハガキ、封筒※推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、プリンタや用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。※インクジェット用のハガキを使用することはできません。※封筒は材質の違いや張り合わせ等の違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。洋形4号/2号/角形2号に対応しています。洋形4号、2号については100g/m2 で出力確認をしています。
最大消費電力(W)450以下
電源(AC V)100±10%(50/60Hz±2Hz)
最大解像度2400dpi相当※エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。
印刷速度モノクロ /A4:14枚/分※A4、普通紙、コピーモード時の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下する場合があります。また連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。
使用可能用紙サイズ手差しトレイ:幅 76.2~215.9mm×長さ 127~355.6mm (A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ)
商品タイププリンター
内容量1台
最大給紙枚数/151枚