ノーブランド ノーブランドの 塗装・養生・内装用品 ノーブランドの ブルーシート・UVシート類 ノーブランドの ブルーシート ブルーシート(薄地) ブルーシート(薄地) 注文コード 破れにくく強くて丈夫です。 汚れたら水洗いできます。 用途 室内作業の汚れ防止に。 床養生に。 各種カバーに。 材質 本体シート/ポリエチレン ハトメ/スチール 厚さ#1200 形状折りたたみタイプ 色ブルー ハトメ数4個(四角) 番手#1200 ハトメ内径(mm)Φ12 ハトメ外径(mm)Φ23 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5-79-01 6-62-06 呼び寸法(縦×横)(m) 選択解除 1.6×1.61.8×1.8 呼び寸法(畳) 選択解除 約1.6約2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10262341 5-79-01 1.6×1.6 約1.6 オープン 取扱い終了 10262357 6-62-06 1.8×1.8 約2 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エコブルーターピーシート TRUSCO 税込¥2,748~ ¥2,498~ ターピー CSR2年シート 萩原工業 税込¥1,099~ ¥999~ ブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ブルーシート#2000 1.8×1.8m アストロ 税込¥758 ¥689 バスケットへ ブルーシート#2000 2.7×1.8m アストロ 税込¥934 ¥849 バスケットへ ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ブルーシートロール アイネット 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブルーシートロール #2000タイプ アイモニカ 税込¥2,528~ ¥2,298~ IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】 I-VALUE 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ IVL-BSS-11-3654 ブルーシート【シート・#1100 3.6mX5.4m】 I-VALUE 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IVL-BSR-11-0910 ブルーシート【ロール・#1100 900mmX100m】 I-VALUE 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥16,478~ ¥14,980~ 白防炎シート ロール巻き(軽量) ユタカメイク 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 薄手防音シート アイモニカ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ターピー UVシート #4000 萩原工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ (9) ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ (18) ターピーシート#3000 萩原工業 税込¥8,138~ ¥7,398~ (2) ターピー UVシート #5000 萩原工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ #2500?ブラックシート 萩原工業 税込¥87,978~ ¥79,980~ ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 税込¥142,780~ ¥129,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類ブルーシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります ブルーシート カラーシート クリアシート UVシート 防炎シート 防音シート メッシュシート ブルーシート用オプション オーダーブルーシート・UVシート シェアする マイページ 最近見た商品