パーソナルシュレッダー

パーソナルシュレッダー ナカバヤシ

各メディアを4×32mmにクロスカット細断可能。CD・FD・キャッシュカード・ポストカード・A6用紙に対応。A4用紙は縦に二つ折りして投入出来ます。

最大細断枚数
A4(二つ折り)5枚/約14秒
CD1枚/約8秒
FD1枚/約9秒
カード1枚/約5秒
ハガキ5枚/8秒
定格時間(分)3 ダストボックス容量(L)約3.7(A4コピー用紙換算45枚) 細断寸法(mm)約4×32 質量(kg)約5.8 タイプクロスカット 定格消費電力(W)244/258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×192×282 運転音(dB)59/無負荷時(74/CD細断時) 定格電圧・周波数100V・50/60Hz 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)246×192×282 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09157425 NSE-T01W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする