石油ファンヒーター

石油ファンヒーター トヨトミ

においを抑える「ダブル消臭機能」を標準装備。

質量(kg)約11.0 シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×435×315(置台を含む) 油タンク容量(L)7.0 燃料消費量(L/h)(最大)0.413~(最小)0.099 暖房の目安(コンクリート)15畳(25.0m2)まで 暖房の目安(木造)11畳(18.0m2)まで 暖房出力(kW)(最大)4.25~(最小)1.02 燃焼継続時間(h)(最大)約16.9~(最小)約70.7 点火時消費電力(W)(50/60Hz)320/320 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.8/0.7 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(最大)22/20~(最小)16/15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10261027 LC-L438(S)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする