オートレベル
24倍。スタジア測量可能。小型・軽量・高性能。
望遠鏡仕様
像/正立、長さ/190mm、倍率/24倍、対物レンズ有効径/30mm
視界/1°30分、最短合焦距離/75cm対物レンズ前面より、分解能/3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
視界/1°30分、最短合焦距離/75cm対物レンズ前面より、分解能/3.5
【本体】190×128×123
【Pケース】291×170×163
用途一般建築、土木工事に最適
倍率(倍)24
自動補正範囲±20分/マグネットダンパー方式
トラスコ品番274-6492
質量(kg)【本体】1.25、【Pケース】1.2
目盛仕様直径/110mm、分角/1°、最小読み(推読)/1°(0.1°)、精度(1km往復標準偏差)/±2.0mm
円形気泡管感度(mm)10分/2
スタジア乗数100
スタジア加数+10
内容量1台
【Pケース】291×170×163
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10322907 | AC-2S(本体のみ) | 65778948 | AC-2S |
![]() |
オートレベル | Nikon(ニコン) | 1セット | ¥63,980 税込¥70,378 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29