ヒサゴ
ドットプリンタ用帳票 支給明細書
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付)
2枚目以降に左ミシン目(1/2インチ)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
寸法(mm)
269×127
表示項目
(1)明細書、(2)支給明細書、(3)明細書
アズワン品番
64-8848-99
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
257×127(10_1/10×5インチ)
内容量
1箱(250セット)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264511
GB965
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください