曜日別特売

ドットプリンタ用帳票 給与封筒

ドットプリンタ用帳票  給与封筒 - ヒサゴドットプリンタ用帳票  給与封筒 - ヒサゴドットプリンタ用帳票  給与封筒 - ヒサゴドットプリンタ用帳票  給与封筒 - ヒサゴ

2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。

適合プリンタドットプリンタミシン目あり複写枚数3
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示項目
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※面付図73639186BP12011冊(500セット)1,給与明細書;2,給与明細書;3,給与明細書272×127(10_7/10"×5")
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643885SB1531冊(1000セット)1,給与明細書;2,給与明細書;3,給与明細書272×127(10_7/10"×5")
85,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10264536GB1531個(1)給与明細書、(2)給与明細書、(3)給与明細書272×127(10_7/10×5インチ)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10264536GB15368503876GB153GB153 給与封筒 ヒサゴ 68503876給与封筒ヒサゴ1箱(250枚)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする