ヒサゴ
ドットプリンタ用帳票 給与封筒
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
寸法(mm)
315×127
サイズ(inch)
12_4/10"×"5
表示項目
1.明細書、2.明細書、3.明細書
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
302×127(11_9/10"×5")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264554
GB776
1箱(250セット)
250セット
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
73639213
BP1204
1冊(500セット)
500セット
¥
26,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644052
SB776
1冊(1000セット)
1000セット
¥
85,560
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください