(26件のレビュー)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。

材質SS400種別標準表面処理黒染内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295013KSC0305537-
170149
149
164(税込)
当日出荷
10295022KSC0306637-
170149
149
164(税込)
当日出荷
10295031KSC0308837-
170149
149
164(税込)
当日出荷
10295047KSC0405548-
170149
149
164(税込)
当日出荷
10295056KSC04066412-
190159
129
アウトレット
142(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
10295065KSC04088412-
190159
159
175(税込)
当日出荷
返品不可
10295074KSC05055511-
190179
179
197(税込)
当日出荷
10295083KSC05066514-
190149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
10295092KSC05088514-
190149
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295101KSC051010514-
190169
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295117KSC06055612-
220179
179
197(税込)
当日出荷
10295126KSC06066615-
220179
179
197(税込)
当日出荷
10295135KSC06088615-
220179
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295144KSC061010616-
220179
179
197(税込)
当日出荷
10295153KSC08055814-
220179
179
197(税込)
当日出荷
10295162KSC0806681613
220179
179
197(税込)
当日出荷
返品不可
10295171KSC0808881613
220179
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295187KSC08101081813
240199
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
10295196KSC100551016-
220179
179
197(税込)
当日出荷
10295205KSC10066101816
260209
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295214KSC10088101816
260209
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295223KSC101010102016
260209
209
230(税込)
当日出荷
10295232KSC120661220-
260209
209
230(税込)
当日出荷
10295241KSC12088122220
290239
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295257KSC121010122620
290239
239
263(税込)
当日出荷
10295266KSC121212122620
290239
239
263(税込)
当日出荷
10295275KSC130661320-
270209
209
230(税込)
当日出荷
10295284KSC13088132220
270219
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
10295293KSC131010132620
330259
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295302KSC141212142620
390299
299
329(税込)
当日出荷
10295311KSC150661524-
380289
289
318(税込)
当日出荷
10295327KSC15088152524
410299
299
329(税込)
当日出荷
10295336KSC151010152524
410319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295345KSC151212152824
410299
299
329(税込)
当日出荷
10295354KSC160661624-
390299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
10295363KSC16088162824
410319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295372KSC161010162824
410319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295381KSC161212162824
410319
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
10295397KSC171010173026
480359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
10295406KSC171212173226
480359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295415KSC181515183229
480359
359
395(税込)
当日出荷
10295424KSC200772030-
490368
368
405(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295433KSC201010203229
500368
368
405(税込)
当日出荷
メーカー直送
10295442KSC201212203229
500368
368
405(税込)
当日出荷
10295451KSC201515203229
510389
389
428(税込)
当日出荷
10295467KSC221818223834
580449
449
494(税込)
当日出荷
10295476KSC251212253837
620449
449
494(税込)
当日出荷
返品不可
10295485KSC251515253837
620449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
10295494KSC251818254238
660489
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10295503KSC281818284540
700539
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 木工旋盤でのシャフト位置固定
製造業

リピートし、二個購入。
しっかりと軸を固定していくれるので助かります。
作りもしっかりしていて重厚です。

2025-02-03
用途: 木工ドリルの深さ止め
製造業

期待通りで満足しています。素早い納品にも感謝です。

対象商品 : 10295117
2023-04-11
用途: 軸の留め
その他業種

軸を止めるネジが2つなので。がっちり留めることができました

1が参考にしています
対象商品 : 10295013
2021-11-13
用途: ラジコン戦車の駆動系
RCパーツイトウ製造業

一般的なラジコン用と称するシャフトカラーはアルミ製が主流ですが、強くホローセットスクリューを締めるとネジ山がなめてしまうことも多いので、力加減が微妙です。
しかし本品はスチール製で強度も高く仕上げも丁寧で実によい品です。
欲を言えば10個入で単価を下げたお買い得品が欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10295241
2019-08-14
用途: 機械作成
その他業種

DIYで作業工具を作成時に使用。問題なく使えています。

対象商品 : 10295336
2018-12-12
用途: バイクの消音バッフルとして

バイクの消音バッフルとして使用しました。たいへん良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10295126
2018-11-12
用途: 機械製作
製造業

国内メーカー製なので加工精度も良く安心して使用できました。

対象商品 : 10295302
2018-11-06
用途: 治具の作成

精度がよくバリもきれいに処理されていて、大満足です。
素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする