ウォッシュ
自動車のボディーの汚れを強力に洗い流すのは勿論の事、洗車機本体のブラシの汚れも洗い落とします。また、泡立ち泡切れも抜群でボディーに泡が残る事はありません。
マイナスイオンの泡がボディーを包み込み、ワックス・撥水効果を強化する下地剤です。
含有量(wt%)
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-C15)/1.0~5.0
ブチルセロソルブ/1.0~5.0
陰イオン界面活性剤/-
非イオン界面活性剤/-
防腐剤/若干
染料/若干
水/残量
計100
用途門方洗車機用洗剤、洗車機用ブラシの洗浄
種類洗車機用洗剤
pH10.5
比重1.008
対応商品FB(ファイナルベース)対応
不揮発分19%
外観青色透明液状
溶解度水に任意に分散
対応洗車機メーカービューテー FB(ファイナルベース)対応
内容量1箱(10L)
ブチルセロソルブ/1.0~5.0
陰イオン界面活性剤/-
非イオン界面活性剤/-
防腐剤/若干
染料/若干
水/残量
計100
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。万一誤って飲んだ場合は、吐かせて医師の指示に従ってください。