デオテックグリーンシャワー
特殊カチオン性界面活性剤により、大腸菌やレジオネラ菌をはじめ、一般細菌に対して強力な効果をもつ除菌消臭剤です。
ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。
使用方法
飲食物、ペット等を車外に出して窓を全部閉めてください。
エアコンスイッチをOFF吹き出しをVENT内外気切り替えをRECIRCにし、エンジンをかけてファンをHiにしてください。
車の助手席の足元に水平に置きノズル部のボタンをカチッと音がするまで押し込み噴射させてください。
車外へ出てドアを閉め、そのまま約10分放置します。
放置後窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出してエンジンを停止してください。
用途自動車内の除菌消臭
種類除菌消臭剤
内容量1本(150mL)
エアコンスイッチをOFF吹き出しをVENT内外気切り替えをRECIRCにし、エンジンをかけてファンをHiにしてください。
車の助手席の足元に水平に置きノズル部のボタンをカチッと音がするまで押し込み噴射させてください。
車外へ出てドアを閉め、そのまま約10分放置します。
放置後窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出してエンジンを停止してください。
注意
※用途以外には使用しないでください。スプレーする際には直接吸い込んだり、肌にかからないよう注意してください。
幼児の手の届くところには置かないでください。
人体には使用しないでください。
シミになる恐れがありますので衣服に付着しないよう注意してください。
高温になり破裂する恐れがありますので車内、直射日光が当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具の周囲などは置かないでください。
設置の際は缶の転倒に注意し、内装に付着しないようにしてください。
万一、目に入った時には、こすらずすぐに水で十分洗い流し、異常がある場合には医師の診察をうけてください。
使用中は車内に立ち入らないでください。
※使用できないもの:車内用以外に使用しないでください。絹、レーヨン、革製品等、水に弱いもの、水洗いもドライクリーニングもできないもの。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10288117
2013-02-07
- 用途:
- 車内の消臭
車内のルームクリーニングの仕上げに使っています。クリーニング前の段階での使用では、どれも似たり寄ったりで効き目は無いと考えていますのであくまでも最後の仕上げとして。
しつこすぎないさわやかな香りは市販品にはないと思うので重宝しています。値段がもっと下がればありがたいです。