ピラニア鋸

ピラニア鋸 ピラニア・ツール

3種の鋸刃をこれ1本で1人3役のすぐれもの
(1)胴付鋸機能:精密切り、挽き肌美しく鮮やか
(2)縦横挽き両刃鋸機能:木目を気にせず、且つ押し引きの両挽き可能
(3)金鋸の機能:アルミ、真鍮、銅、鉄、釘、塩ビ、らくらく

用途大工仕事・室内装飾・学童まですべてに使用できる万能鋸です。 刃長(mm)165 材質(柄部)ムク木挽もの柄 主要切断材料発泡スチロール・ポリウレタン・木材・塩ビバルブ・合成樹脂・アルミ・ブロンズ・鉄・釘・真鍮・冷凍食品・貝殻等 材質(刃)超硬特殊鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10403452 PS-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする