スナップイン バルブ(一般コア)

スナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア) - PACIFIC
(82件のレビュー)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア内容量1袋(100個)
注意
パッキンは付属されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
部品番号
幅(Φmm)
適合リム穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10322593TR-41342No.9100(コア)/C(キャップ)19/15Φ11.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
32987622TR-413AC42No.9100(コア)/PVC16、NiCr(キャップ、スリーブ)19/15Φ11.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10322602TR-41449No.9100(コア)/C(キャップ)19/15Φ11.5
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
10322611TR-41542No.9100(コア)/C(キャップ)24/19Φ16
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: タイヤ付け替えで
渡辺工業株式会社

PACIFICのエアーバルブは耐久性が有り大変満足しております。

2026-01-05
用途: タイヤ交換
小倉自動車有限会社

タイヤ交換の都度必ず交換しています。
毎回この商品を購入しています

対象商品 : 10322593
2024-07-29
用途: タイヤ交換
93's abiLity自動車・二輪車・自転車関連業

お値段リーズナブルで使い勝手が良い。
こちら一択です。おーるまいに使えます。

対象商品 : 10322593
2024-04-24
用途: タイヤの交換
有限会社山照物産

パシフィック製品だから安心して使用できます。パッキン付きキャップのも希望です。

対象商品 : 10322593
2023-03-22
用途: タイヤ交換の時
川崎大協車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

作業もしやすいです。価格もてごろで助かっています。

対象商品 : 10322593
2022-08-23
用途: タイヤ交換時
TADオオイシ自動車・二輪車・自転車関連業

T/Lバルブ起因のクレームは1件もありません 信頼の商品でオススメです 
敢えて言うと TIPTOPにある キャップ コア 本体分解品があれば便利かも

1が参考にしています
対象商品 : 10322593
2022-09-16
用途: 自動車整備工場内での作業時
株式会社荒木石油店卸売・小売業

低価格でエアー漏れも、一度も無く安心して使用しています。
お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 10322593
2022-07-13
用途: タイヤ交換等
PORTER’Sサービス業

安心できるメーカーで値段も助かっております。キャップがゴム入りではないのでそこだけが、、、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする