カナラインN.S.
脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。
主な用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。
材質オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー
色赤/透明
ピッチ(mm)10
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)38
内径(Φmm)40
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)51
使用流体水(泥水/スラリー)
呼び径(inch)1 1/2
許容曲げ半径(mm)150
特性耐薬/耐圧/耐久/透明性
内容量1本
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15