カベ紙用のり

カベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペンカベ紙用のり - アサヒペン
(37件のレビュー)

うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません

用途
ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
注意
※気温5℃以下では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329959957631袋(400g)約2.6m2(平滑面)約150×210×20
オープン
369
406(税込)
当日出荷
329960047641袋(800g)約5.2m2(平滑面)200×250×30
オープン
669
736(税込)
当日出荷
329960137651袋(1600g)約10.4m2(平滑面)約120×260×90
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
104167617611袋(1kg)約6.6m2(タタミ4枚分)約120×260×90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1041676176132996004764761 カベ紙用のり アサヒペン 32996004カベ紙用のりアサヒペン1袋(800g)
669
税込736
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 壁紙貼り
製造業

定番の商品で、化粧板とかの特殊なケース以外では塗りやすくて安心して使えます。

2025-02-02
用途: 壁紙貼り
増田文物工作隊

しっかり接着できて、使いやすい。塗る時、少しだけ水で緩めると塗り易かった。

対象商品 : 32995995
2023-09-20
用途: クロス補修に

クロス屋さんを手配するまでもないちょっとした面積の壁紙払うときのためにストックしています。使いかけもちゃんとテープなどで封をしておけば2年経過してもしっかり使えています。リピしています。よく洗剤などの詰替え用にあるキャップがついていると保存に便利なので是非取り入れてほしいです、

1が参考にしています
対象商品 : 32996013
2023-11-22
用途: DIYで使用
サービス業

何処のホームセンターより安くて助かりました。個人で使用なのでこの量でじゅうぶんです。

対象商品 : 32996004
2023-07-31
用途: 壁紙の再貼り付け
製造業

経時変化と環境のせいで壁紙の一部に剥がれが生じたのでその補修に使用。
400gで足りると思ったが、使い切りになってしまうので800gの栓付を購入しました。
接着力がやや低いようですが、今回のように一部剥し、清掃、再貼り付けするには自由度が有りこの程度が使い勝手が良いようです。

対象商品 : 32996013
2022-05-19
用途: 壁紙はり

固さ、伸びとも問題ない、付着力の強い定番商品。
ローラーを使って糊付けすると、とても楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 32995995
2022-07-12
用途: ちょっとしたクロス補修に

補修にはこれくらいのサイズが便利です。できれば200gくらいのものもあると無駄がなくてよいですね。

対象商品 : 32996004
2022-06-14
用途: 経師紙補修時
株式会社エスキューブ建設業・工事業

薄める必要がないので、少しだけ補修する時には重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする