L型クランプ(樹脂グリップ)

L型クランプ(樹脂グリップ) HIT(ヒット)

アゴの深さ(mm)63 締付力(kg)200(口開き150mm時) フレーム(mm)12.9×6.5 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10420751 HWS 115-63 0.3 115
4,140
 
 
取扱い終了
10420767 HWS 165-63 0.35 165
4,320
 
 
取扱い終了
10420776 HWS 215-63 0.4 215
4,610
 
 
取扱い終了
10420785 HWS 265-63 0.45 265
5,060
 
 
取扱い終了
10420794 HWS 420-63 0.5 420
6,610
 
 
取扱い終了
10420803 HWS 520-63 0.7 520
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする