曜日別特売

ベアリングヒーター

ベアリングヒーター - 江藤電機

火を使わないので軸受をいためず、すばやく均一に加熱できます。
軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼きばめにも利用でき、用途に応じて最高200℃まで任意に設定できます。

用途ベアリング、ギアやカップリング等の環状金属の焼きばめに。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
付属品
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
寸法L'(mm)
適合ベアリング
電源電圧
質量(kg)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10420453101SRベアリングサイズ/内径20~外径180Φ(オプションコア使用時:内径12Φ~)I型コア(CI-1715×1、CI-1725×1、CI-1735×1)、温度センサ(N-CTC-300)、収納箱、小径用プレート(CP-803)236×158×320ガイド伸ばし時/480最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:35Φ(オプション装着時:50Φ以上)、最大外径:70Φ(オプション装着時:180Φ)、最大高さ:70mm、最大質量:7kg100V 50/60Hz 共用本体/11.7、付属品/0.41
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10420444201SR軸受サイズ/最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:300Φ、最大高さ:80、最大質量:18kgオプションコア3本(CI-1715、CI-1725、CI-1735)236×158×372ガイド伸ばし時/524最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:300Φ、最大高さ:80mm、最大質量:18kg100V 1Φ
50/60Hz 共用
本体/16.0、付属品/3.72
341,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10420453101SR79877107101SRN101SR ベアリングヒーター 江藤電機 79877107ベアリングヒーター江藤電機1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合サイズに「最小内径:12Φ、最大外径:180Φ、最大厚み:70、最大質量:7kg」とあるが、サイズを変えるための付属品は付いていますか?
回答:
標準付属は、I型コア内径20~35用のみとなります。
対象商品:
10420453
2011-10-31

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする