ホーム床点検口

ホーム床点検口 ダイケン

置床工法・在来工法両用タイプ 置床工法には、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪を解消 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上 内枠をばらさずに蓋材の取付可能 クッションゴム付で、ガタツキ音を軽減 外・内枠15mmと幅広い額縁の採用で施工性向上 都市再生機構AI-903適応品 錠付もあり

用途木質合板用アルミ製ホーム床点検口 置床工法・在来工法両用タイプ 屋内歩行用(3.6KN/m2) 内容量1台
注意
取手用穴あけ寸法は18×83mm長穴です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 12mmのフロア材を使用する場合は、3mmの合板を入れて下さい。 スピードクリッパーは、フロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
蓋材切断寸法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10421257 SHW230 スピードクリッパー×4、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 256 321 290 301 278 シルバー
7,500
 
 
取扱い終了
10421266 SHW245 スピードクリッパー×4、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 406 471 440 451 428 シルバー
8,250
 
 
取扱い終了
10421275 SHW260 スピードクリッパー×8、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 556 621 590 601 578 シルバー
10,300
 
 
取扱い終了
10421284 SHF230 スピードクリッパー×4、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 256 321 290 301 278 ブロンズ
7,500
 
 
取扱い終了
10421293 SHF245 スピードクリッパー×4、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 406 471 440 451 428 ブロンズ
8,250
 
 
取扱い終了
10421302 SHF260 スピードクリッパー×8、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 556 621 590 601 578 ブロンズ
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10421257 SHW230 34743283 SHW330 SHW330 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743283 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421266 SHW245 34743292 SHW345 SHW345 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743292 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421275 SHW260 34743301 SHW360 SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 7,098 税込7,808 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421284 SHF230 34743317 SHN330 SHN330 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743317 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421293 SHF245 34743326 SHN345 SHN345 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743326 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421302 SHF260 34743335 SHN360 SHN360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743335 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする