ボンドハイスピードエポ

ボンドハイスピードエポ - コニシボンドハイスピードエポ - コニシボンドハイスピードエポ - コニシ
(4件のレビュー)

耐久性、耐水性、充てん性、2液混合型、1分硬化開始

用途
金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着に。
アクセサリーの製作・補修
置物の補修
電化製品、日用品の補修
スポーツ・レジャー用品の修理
主成分エポキシ樹脂系成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性耐久性、耐水性、充てん性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58464856151131セット(6g)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
12177526151131箱(6g×10セット)
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
10421774151231セット(15g)
680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1042177415123584648561511315123 ボンドハイスピードエポ コニシ 58464856ボンドハイスピードエポコニシ1セット(6g)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58464856
2021-08-31
用途: 早く強力に接着したい時に使用

A剤とB剤が混ざると1分ほどで硬化が始まります。
接着する部分がずれたりしないように作業がスムーズにできる準備をしておく必要があります。
また混ぜ合わせている時に空気を入れてしまうと気泡が抜ける前に固まってしまい接着強度が落ちてしまいます。
空気が入らないように良く混ぜ合わせ素早く作業しないといけません。
5分硬化タイプの「クイック5」の方が扱い易いように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58464856
2019-03-25
用途: 金属等補修

ちょっとした燃料タンクの穴補修も出来、速乾でストレス無く固まり強度もあると思います。ただ内容量は変わらないと思いますがチューブを押すとエアーが入ってて、少し損をした気分に成ります(笑) なので星4つ

1が参考にしています
対象商品 : 10421774
2017-09-30
用途: 強度が必要な接着に

エポキシ系接着剤には全幅の信頼を寄せてますが、これは使い勝手も良く便利でいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 58464856
2015-02-05
用途: プラスチック製品の接着
森本オート販売

プラスチックの接着に最適。わずか3分ほどで硬化が始まり、長い時間持ったり、接着部がずれたりしないので作業が大変スムーズにすすむ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
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
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする