ParkerTAIYO
ELコンビネーション(P3N)
使用温度範囲(℃)
-5~+80(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)
0.03~0.8
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加)ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm
3
)
200
オイル貯容量(cm
3
)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ブラケット
ドレン弁
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10685473
P3NCA26SEANGLNA
Rc3/4
4
ブラケットなし
オートドレン
¥
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685482
P3NCA26SEANGLNB
Rc3/4
4
ブラケット付
オートドレン
¥
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685491
P3NCA26SEANNLNA
Rc3/4
4
ブラケットなし
オートドレン
¥
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685507
P3NCA26SEANNLNB
Rc3/4
4
ブラケット付
オートドレン
¥
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685516
P3NCA26SEMNGLNA
Rc3/4
4
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685525
P3NCA26SEMNGLNB
Rc3/4
4
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685534
P3NCA26SEMNNLNA
Rc3/4
4
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685543
P3NCA26SEMNNLNB
Rc3/4
4
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685552
P3NCA28SEANGLNA
Rc1
4
ブラケットなし
オートドレン
¥
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685561
P3NCA28SEANGLNB
Rc1
4
ブラケット付
オートドレン
¥
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685577
P3NCA28SEANNLNA
Rc1
4
ブラケットなし
オートドレン
¥
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685586
P3NCA28SEANNLNB
Rc1
4
ブラケット付
オートドレン
¥
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685595
P3NCA28SEMNGLNA
Rc1
4
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685604
P3NCA28SEMNGLNB
Rc1
4
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685613
P3NCA28SEMNNLNA
Rc1
4
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685622
P3NCA28SEMNNLNB
Rc1
4
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685631
P3NCA2PSEANGLNA
Rc1 1/2
4.5
ブラケットなし
オートドレン
¥
48,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685647
P3NCA2PSEANGLNB
Rc1 1/2
4.5
ブラケット付
オートドレン
¥
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685656
P3NCA2PSEANNLNA
Rc1 1/2
4.5
ブラケットなし
オートドレン
¥
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685665
P3NCA2PSEANNLNB
Rc1 1/2
4.5
ブラケット付
オートドレン
¥
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685674
P3NCA2PSEMNGLNA
Rc1 1/2
4.5
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685683
P3NCA2PSEMNGLNB
Rc1 1/2
4.5
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685692
P3NCA2PSEMNNLNA
Rc1 1/2
4.5
ブラケットなし
マニュアルドレン
¥
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10685701
P3NCA2PSEMNNLNB
Rc1 1/2
4.5
ブラケット付
マニュアルドレン
¥
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください