AW30-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
- 仕様
- 逆流機能なし
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- 3/8
- ねじの種類
- Rc
- ブラケット
- ブラケットなし
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.2
- 表示単位
- 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
- ドレン排出口
- ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
- 流れ方向
- 左→右
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- 金属ケース
- デジタル圧力スイッチ出力
- なし
- 排気機構
- リリーフタイプ
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 内容量
- 1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ










