2軸回転形スピードコントローラー・ワンタッチ継手付(SC73)
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)
ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
使用温度範囲(℃)+5~+60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
内容量1個
ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06