城東テクノ
防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。
一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
内容量
1箱(40個)
注意
※法令上キソパッキン工法はキソパッキンと防鼠材を必ずセット(建物外周部のみ)にて使用下さい。
水切り下端と防鼠材の先端および立ち上がり基礎仕上げ面との隙間は換気の為10mm以上必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713272
MSP-01
-
PVC
グレー
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10713281
MSP-02
芯々施工用
PVC
グレー
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
36795665
MSF-01
-
ガルバリウム鋼板
無塗装
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください