曜日別特売
(24件のレビュー)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。
ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。
施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。
厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。
大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。

表面処理ダクロメッキシルバー(メッキ)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応寸法(mm)
タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89289636YTB-1114L1個115~142Lタイプ最大41.87[4272]
オープン
689
758(税込)
当日出荷
89289645YTB-1320L1個141~194Lタイプ最大34.56[3527]
オープン
739
813(税込)
当日出荷
89289654YTB-4562L1個462~617Lタイプ最大24.06[2455]
オープン
899
989(税込)
当日出荷
36795972YTB-1827L1個192~267Lタイプ最大37.58[3834]
オープン
取扱い終了
代替品有
36795981YTB-2438L1個247~382Lタイプ最大28.99[2958]
オープン
取扱い終了
代替品有
35120452YTB-3045L1個312~447Lタイプ最大27.38[2793]
オープン
取扱い終了
代替品有
36795997YTB-3753L1個377~532Lタイプ最大25.09[2560]
オープン
取扱い終了
代替品有
10713333YTB-4562L1箱(25個)462~617-最大24.06[2455]
23,250
取扱い終了
代替品有
10713297YTB-1827L1箱(25個)192~267-最大37.58[3834]
16,250
取扱い終了
返品不可
10713306YTB-2438L1箱(25個)247~382-最大28.99[2958]
18,000
取扱い終了
返品不可
10713315YTB-3045L1箱(25個)312~447-最大27.38[2793]
20,000
取扱い終了
返品不可
10713324YTB-3753L1箱(25個)377~532-最大25.09[2560]
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36795972YTB-1827L72798304YR-1827LYTB-1827L YR束Lタイプ 城東テクノ 72798304YR束Lタイプ城東テクノ1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36795981YTB-2438L72798313YR-2438LYTB-2438L YR束Lタイプ 城東テクノ 72798313YR束Lタイプ城東テクノ1個
609
税込670
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35120452YTB-3045L72798329YR-3045LYTB-3045L YR束Lタイプ 城東テクノ 72798329YR束Lタイプ城東テクノ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36795997YTB-3753L72798338YR-3953LYTB-3753L YR束Lタイプ 城東テクノ 72798338YR束Lタイプ城東テクノ1個
659
欠品中
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10713333YTB-4562L89289654YTB-4562LYTB-4562L 鋼製束 城東テクノ 89289654鋼製束城東テクノ1個
899
税込989
入数が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89289645
2023-11-13
用途: バルコニー床の補強
その他業種

錆び止めもしっかりしていて、取り付けしやすい
緩んできたら、ネジ式なので、調整しやすい

対象商品 : 35120452
2023-02-24
用途: 床下の垂木の弛みを補強

木造の建造物は環境・気候により形状変化したものと思います。フローリングの垂木に軋みが起こってきており、床下から下支えを行いました。

1が参考にしています
対象商品 : 36795997
2022-10-04
用途: 床材の補強に
自動車・二輪車・自転車関連業

錆止め処理が厚めなのか、多少ぶつけたくらいでは、地金が出てくる気配が無い。
土台、受け金具の面が広め、板厚が分厚いので頼りなさが全く無くしっかりと支えてくれます。
ガッチリ支えたい時に、おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 36795972
2022-08-22
用途: ウッドデッキの束柱
株式会社バリオンパートナーズサービス業

高さ調整も容易にでき、耐候性も高いので大変満足しています。

対象商品 : 36795972
2022-04-23
用途: 床の支え
株式会社斉藤建築

使いやすくて、いいです。L形になっているので、固定がしやすい。ネジもしっかりしています。

対象商品 : 89289654
2021-06-21
用途: ブレーキペダル・デプレッサー/プレッシャーとして
その他業種

床束(鋼製束)購入時に、ふとブレーキペダル・デプレッサーの代用に使えるんじゃ?と思い適当な寸法品を購入。当然ながらリリース機能こそありませんが、数千円~1万円前後する正規品とさほど遜色なく使えます。

対象商品 : 35120452
2021-04-20
用途: ウッドデッキの支えとして購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には コンクリートに止めるビスと 木材に止めるビスがついていました 親切だと思いました 私の場合外せるようにしておきたかったので ビス類は使いませんでした
 商品の上部には薄いゴムが付いており 構造物を滑らせないようにできるので良いと思いました   
 商品の高さ調整、及び固定の高さでのネジ止めは簡単に出来ます とても良い商品だと思います

対象商品 : 35120452
2021-08-29
用途: 床支え
教育・研究機関

丈夫で安定性もあり、緩みもなく役目を十分に果たしており大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする