オムツ厚生地ウエス

オムツ厚生地ウエス - ノーブランド
(9件のレビュー)

使用済みオムツのリサイクル品です。
織りが細かく、タッチが柔らかいので、デリケートな部品の拭き取りや最終仕上げに最適です。
白色なので拭き取った汚れを確認出来ます。
5袋に小分けされているので、保管に便利です。

用途
機械、木工、塗装、印刷各作業の清掃に。
種別
中古
材質
綿
色
白
区分
中古
寸法(cm)
約(30~35)×(30~40)
工程処理
検針検査、高温殺菌
内容量
1セット(1kg×5袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納入先の名前が個人名は、代引きの配達が出来ません。
※個人宅への配送は不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10704251-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10704251
2020-12-09
用途: 塗装修正作業

使い始めて数年経ちました。どんどん値段が上がっていきますが、なかなか手に入らないオムツウエスなので、用途を限定して購入しています。

対象商品 : 10704251
2017-10-26
用途: 出荷前製品のふき取り

検査修正後のふき取り用として使用。「毛羽」「ごみ」がない製品のため他で仕入れる中古オムツより少々高いのが痛いですが、ないと困ります。中古オムツは最近ではとても貴重なためなかなか手に入りません。

対象商品 : 10704251
2017-02-13
用途: 溶接場、
株式会社WAKO 様

ナイロン地は、溶接場で使用出来ない為、購入してます。 程度の良いカットサイズなので、使い勝手は良い。
ただ、切れ端から糸がボロボロ解けるのでそれが、ゴミになるのがネックです。

対象商品 : 10704251
2014-11-17
用途: 塗装前ふきあげ等

大きさ・暑さは文句なしですが、シリコン系の処理剤や柔軟材が使用されているかどうかが分からないため不安がある。製造過程でシリコン系薬剤の使用がされているか知りたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は綿100%で、リサイクルの過程では植物性石けんを使用しております。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 10704251
2014-09-18
用途: 油脂類等のふき取り
岡田モータース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

素材が暑くて、他の商品も購入しましたが、この商品が、一番使い勝手が良かったです。こらからも、購入したいと思います。ただ、ネーミングのオムツは、ない方がいいのではないかと思います。

対象商品 : 10704251
2013-06-20
用途: 製品のアルコ-ル清掃
有限会社三友製作所 様

しっかりして清掃がし易い。

対象商品 : 10704251
2013-03-04
用途: 機械油の拭き取り等

違和感は感じましたが気楽に使用出来て良いと思いました。

対象商品 : 10704251
2011-10-20
用途: 映画やドラマの撮影現場では当たり前に使われているオムツのウエス。
ケンワンムービーズ 様

オムツ版ウエスはなんと言っても水分などの吸収力が違います。最初から使いやすく切れているのも良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
何枚位入ってますか。
回答:
1箱85枚程でございます。
対象商品:
10704251
1人が参考にしています
2012-08-02

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする