ハンディマルチライト(蛍光灯付LED懐中電灯)

ハンディマルチライト(蛍光灯付LED懐中電灯) 日動工業

LEDハンディライトと冷陰極蛍光灯の2WAYライト。
「照らす」と「燈す」の両方が使える便利なライト。
スイッチを入れたままスタンドに入れると消灯。
壁掛スタンドから取り出すだけで自動点灯。
スイッチ切り替えでLEDと蛍光灯を使い分け!

消費電力(W)
LED/0.35
蛍光管/1.8
明るさ(Lx)
LED/約80(距離100cm)
蛍光管/約1.5(距離100cm)
連続点灯時間
LED/100000時間
蛍光管/50000時間
使用ランプ
LEDライト
冷陰極蛍光灯
寸法(mm)Φ30(先端35)×205 質量(g)950 電源単4乾電池×4本 電球の種類LED 内容量1本
注意
※LED球は交換できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10710332 LED-02
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする