デジタルビデオカメラ
撮りたいものが、簡単操作でどなたにでも撮れます。
超軽量コンパクトで、持ち運びにも便利。
USB端子が内蔵されているので、メモリーカードスロットやカードリーダーが無くてもパソコンに、プリンターにすぐ取り込めます。
SDHCメモリーカード4GBで約100分の撮影が可能です。(640×480サイズの場合)
動作環境
ハードディスク/140MB以上の空き容量
ドライブ/CD-ROM必須
CPU/Intel MMX Pentium 233MHz以上(XP/Pentium Ⅱ300MHz以上)
メモリ/64MB以上(XP/128MB以上)
電源単三アルカリ電池2本(付属品)
本体寸法(mm)99×31×56
本体質量(g)110(付属品・電池除く)
対応OSWindows XP(SP2)、2000Professional(SP4)、Vista(32bit)
レンズf7.1mm F3.2
有効画素数503万画素(静止画)
内部メモリー32MB
外部メモリーSDカード(SDHC8GBまで)
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)
液晶モニター2.4インチTFT
デジタルズーム8倍
シャッタースピード1/4~1/8000秒
インターフェイスUSB2.0
動画クリップ(ピクセル)640×480、320×240
出入力ポートUSB1.1
内容量1台
ドライブ/CD-ROM必須
CPU/Intel MMX Pentium 233MHz以上(XP/Pentium Ⅱ300MHz以上)
メモリ/64MB以上(XP/128MB以上)