チャンネルソケットハンマー

チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム)
(3件のレビュー)

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
新ヘッドの採用で打ち込み・電線のシゴキ等作業性UP
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

種類電工ハンマー 主な用途電気・設備工事用 ナット17mm ボルト(mm)9(W3/8) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10737343 DH-270K 260 玄能 400
4,100
 
 
取扱い終了
10737352 DH-270S 260 先切 370
4,100
 
 
取扱い終了
10737361 DH-290K 295 玄能 420
4,300
 
 
取扱い終了
10737377 DH-290S 295 先切 390
4,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10737343 DH-270K 77024859 DCH-260SK DCH-260SK 電工ソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 77024859 電工ソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10737352 DH-270S 65453248 DCH-250S DCH-250S チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 65453248 チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10737361 DH-290K 27084744 DCH-300K DCH-300K チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 27084744 チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10737377 DH-290S 27084735 DCH-300S DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 27084735 チャンネルソケットハンマー DENSAN(ジェフコム) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10737352
2020-04-10
用途:
天井埋め込み型の照明交換
アイング株式会社 様

FLR-40WX2灯埋込照明器具を、LED照明器具に交換時、吊ボルトを締めるとき非常に楽にでき、電工腰道具入れに収まりが非常に良い。

対象商品:
10737377
2014-10-09
用途:
主にラック設置作業。

電気屋に大人気商品なのでちょっと目を離すと持って行かれちゃう。
グリップの色選べたりすると嬉しいかも。

対象商品:
10737377
2014-09-17
用途:
ダクタ設置やアンカー打ちに使用。
KEN通信 様

ダクタのナット締めには、最適!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする