メタルドリソー
タルドリカッター(ニブラー)とジグソーの1台2役!(電動ドリル用アタッチメント)
電気ドリルに取り付けて、木板からステンレス板まで自由自在に切断
【ダイスを取り付けてメタルドリカッターとして】
特殊鋼パンチビットで他に類のない切れ味と耐久性
切断スピードに優れる(最高2m/分・3000rpm)
作業に合わせてダイスの向きを変えられる
収納、持ち運びに便利な鉄ケース入り
切断能力(mm)鉄工鉄板:1.6、ステンレス板:1.2、金工ブレード:鉄板2.3
切断能力(mm)鉄板1.6/2.3(金工ブレード)
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミ板2.0
切断能力(mm)銅板2.0
切断能力(mm)合成樹脂プラスチック・ベニヤ:2.0
切断能力(mm)木工木工ブレード:木板 50
回転数(min-1[r.p.m])1500~3000(ドリル)
質量(g)650(本体のみ)
全長(mm)メタルドリカッター/240、ドリソー(ジグソー)/270 ※木工ブレード(MSC-T-111C)装着・刃部最大繰り出し時
内容量1セット
注意
※作業前に付属の切削油を塗布してください