マルチボードドリカッター

マルチボードドリカッター DENSAN(ジェフコム)

広範な壁材やボード類の穴あけに、○でも △でも □でも、早く楽々穴あけOK
プロ仕事からDIY・ホビーまで幅広く使える
建築工事、電気工事、ガス工事、空調工事、照明工事、水道工事、計装工事等々に
豊富なアクセサリーパーツで様々な作業に対応
軽量で強靭なボディは片手で楽々作業でき、携帯にも便利
対象物にあわせてガイド深さ(刃出し長さ)が調節可能
可変ハンドルで作業がしやすい
二重絶縁型で安全

仕様
切断可能板厚
木板(コンパネ・ベニヤ)25mm厚、石膏ボード30mm厚、サイディングボード20mm厚、半磁器タイル(陶器質)7mm厚
インテリアセラミックス5.5mm厚、人工大理石13mm厚、塩ビパイプ6mm厚、プラスチック・アクリル板20mm厚
キッチンパネル(3mm厚)、アルミ複合板(5mm厚)、スレート板(6mm厚、別売MB-4,MB-9を使用)
グラスファイバー板(4mm厚)、アルミニウムサイディング(2mm厚)、ビニールサイディング(3mm厚)
切断能力(mm)アルミ板アルミ複合板(5厚)、アルミニウムサイディング(2厚) 切断能力(mm)合成樹脂塩ビパイプ6厚、プラスチック・アクリル板20厚、キッチンパネル3厚、ビニールサイディング(3厚) 回転数(min-1[r.p.m])21000 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 質量(kg)1.5(本体のみ) 寸法(mm)240×130×77 内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 切断能力(mm) 付属品 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10737754 MBD-100 サイディングボード20厚まで
半磁器タイル(陶器質)7厚、インテリアセラミックス5.5厚
人工大理石13厚、スレート板(6厚、別売MB-4,MB-9を使用)
グラスファイバー板(4厚)
木板(コンパネ・合板)25厚まで 石膏ボード30厚まで 木工用ビット/Φ3.2mm(MB-1)1本
木工用ビット/Φ6.4mm(MB-6)1本
石膏ボード用ビット/Φ3.2mm(MB-2N)1本
サイディングボード用ビット/Φ3.2mm(MB-3)1本
ビット変換アダプター(コレット)(Φ3.2/Φ4.8/Φ6.4mm)各1個
レンチ(アダプターナット用)/1本
サークルカッター(円切りガイド)/1個
バキュームガイド(切りくず吸引用)/1個
透明ガイドカバー/1個
専用ハードケース/1個
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
10737763 MBD-100-A サイディングボード20厚
半磁器タイル(陶器質)7厚、インテリアセラミックス5.5厚
人工大理石13厚
グラスファイバー板(4厚)
木板(コンパネ・ベニヤ)25厚 石膏ボード30厚 木工用ビット/Φ3.2mm(MB-1)1本
木工用ビット/Φ6.4mm(MB-6)1本
石膏ボード用ビット/Φ3.2mm(MB-2N)1本
サイディングボード用ビット/Φ3.2mm(MB-3)1本
ビット変換アダプター(コレット)(Φ3.2/Φ4.8/Φ6.4mm)各1個
レンチ(アダプターナット用)/1本
透明ガイドカバー/1個
専用ソフトケース/1個
26,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする