絶縁抵抗計
作業しやすく、持ち運びも便利なコンパクトサイズしかも低価格!
絶縁抵抗測定スイッチ付 単発・連発の切り換え可能
仕様ディスチャージ機能/被測定回路の充電電圧を放電
セット内容本体×1、テストリード(TL-508S)×1、携帯ケース×1
質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144
使用電池積層型アルカリ乾電池6LR61(9V)1個
直流電圧測定レンジ/0~60V
交流電圧測定レンジ/ 0~600V
内容量1個
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03