液体ラバーコートスプレー

液体ラバーコートスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

頑強で弾力性のあるゴム皮膜、スプレータイプで簡単コーティング

用途
電気絶縁・腐食防止・表面保護・滑り止め
金属、木材、ガラス、ゴム、プラスチック、コンクリート、布、ガラス繊維、ロープ等様々な材質・用途に
仕様
非水溶性液体
回避すべき材質/強酸、酸化物質、アルカリ金属とハロゲンガスとアミン
耐塩性1000時間の塩水散布試験に合格(乾燥後) 保存期間(年)開封前常温下で約2 内容量1本(311g)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10753495 LC-311SP-BK ナフサ、キシレン、ブタン、ヘプタン、メチルn-アミルケトン、エチルベンゼン、噴射剤(LPG) -17可燃性
5,500
 
 
取扱い終了
10753504 LC-311SP-BL ナフサ、キシレン、ブタン、ヘプタン、メチルn-アミルケトン、エチルベンゼン、噴射剤(LPG) -17可燃性
4,700
 
 
取扱い終了
10753513 LC-311SP-CL ナフサ、キシレン、ブタン、ヘプタン、メチルn-アミルケトン、エチルベンゼン、噴射剤(LPG) クリアー -17可燃性
5,500
 
 
取扱い終了
10753522 LC-311SP-RD ナフサ、キシレン、ブタン、ヘキサン、イソヘキサンイソマーズ、エチルベンゼン、メチルn-アミルケトン、イソブチルアセテート、エチル3-エトキシル基プロピオン酸塩、噴射剤(LPG) -31可燃性
5,500
 
 
取扱い終了
10753531 LC-311SP-WT ナフサ、キシレン、ブタン、ヘプタン、メチルn-アミルケトン、エチルベンゼン、噴射剤(LPG) -17可燃性
5,500
 
 
取扱い終了
10753547 LC-311SP-YL ナフサ、キシレン、ブタン、ヘプタン、メチルn-アミルケトン、エチルベンゼン、噴射剤(LPG) -17可燃性
4,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10753513
2015-06-26
用途:
静電気防止の為、業務用清掃機械(スイーパー)のハンドル部に使用

塗り重ねができるのでゴムの厚みを調整でき、仕上がりも綺麗ですが、ゴムスプレーの必要のない部分をマスキングし、テープをはがした時、ゴム切れ目に空気が入り見た目が悪くそこからめくれてしまいました。切れ目をテープで隠しましたが、 唯一商品の改善が必要箇所だと思いました。他には使用上不具合は有りませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
10753513
2014-07-18
用途:
長尺で線を引く為の滑り止め

直尺がステンレスだからか分かりませんが、直ぐに剥がれてしまい役に立ちませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
10753531
2009-07-05
用途:
ゴム等への塗装

ノズル部と缶本体との接続が多少緩かったみたいで、攪拌させるのに振っていたら、気付かないうちにノズル部が外れて飛んで行ってしまった。なんとか見つかったので事なきをえたが、塗料スプレーで攪拌の為に振って外れたのは初めてだった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする