DENSAN(デンサン/ジェフコム) DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 機構部品 DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 蝶番・ヒンジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ステー 壁取り付け式アーム 壁取り付け式アーム 注文コード 10756715 注文コード 10756715 注文コード 10756715 注文コード 10756715 ブラケットにピボットヘッドを直結、小型モニター取付用アーム 壁面との間隙は142mm 用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質鋼材 質量(kg)(VESA75)1.63、(VESA100)1.88 耐荷重(kg)11(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×115×90 内容量1個 注意 ※モニターディスプレイは付属しません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LCARM-16W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10756715 LCARM-16W ¥23,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ) 税込¥548~ ¥498~ ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ) 税込¥2,079 ¥1,890 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 防水型蝶番 ホシモト 税込¥329 ¥299 バスケットへ アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 税込¥802~ ¥729~ (1) スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,279~ ¥2,981~ ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 税込¥9,898~ ¥8,998~ (1) NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 税込¥3,628~ ¥3,298~ バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥164,780~ ¥149,800~ バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥142,780~ ¥129,800~ バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥61,578~ ¥55,980~ シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジステー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります 蝶番 ヒンジ ラッチ ステー シェアする マイページ 最近見た商品