王冠印
ジルコニアベルトンペーパー(ZRHUZ)
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途
一般金属・ステンレス鋼の研磨
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
寸法(mm)
30×540
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
一般金属・ステンレス鋼
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730142
Z-30×540-40
40
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10730151
Z-30×540-60
60
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10730167
Z-30×540-80
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください