ラベルライター テプラPRO
日本語入力システム「ATOK」を採用し、漢字はもちろんカタログやアルファベットの変換もスムーズです。
JIS第一・第二水準漢字をすべてカバー。難しい人名や地名にもすぐに対応できます。
パソコンへの接続で高度なラベル編集が可能です。
仕様
らく2/各行の長さや文字サイズなどを自動調節できます。
つめ2/文字サイズをバランスよく配置できます。
ぞく2/連続印刷可能
みえ2&プレビュー/ラベルのできあがりイメージを画面でチェックできます。
でか2/ラベルを2~4枚貼り合わせて拡大ラベルが作れます。
カド丸
アウトライン/拡大しても文字の形は崩れません。
付属品
つめ2/文字サイズをバランスよく配置できます。
ぞく2/連続印刷可能
みえ2&プレビュー/ラベルのできあがりイメージを画面でチェックできます。
でか2/ラベルを2~4枚貼り合わせて拡大ラベルが作れます。
カド丸
アウトライン/拡大しても文字の形は崩れません。
試用PROテープ(18mm幅)
ACアダプタ
PCラベルソフト
対応OS
ACアダプタ
PCラベルソフト
WindowsXP HOME Edition
XP Professional
2000 Professional
Me
98SE
98
書体数
XP Professional
2000 Professional
Me
98SE
98
漢字/8書体
かな/14書体
英数/20書体
トラスコ品番294-3077
質量(g)1150(本体のみ)
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
ラベル幅P-TAPE規格(4・6・9・12・18・24mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×222×70
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
内容量1個
かな/14書体
英数/20書体
注意
※USBケーブルは別売りです。※「オートカッター」はアイロン・透明つや消しラベル、マグネットテープには対応していません。
※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・透明つや消し・ケーブル表示ラベル、マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロングには対応していません。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10759551 | SR720 | 00324092 | SR750 |
![]() |
ラベルライター テプラPRO SR750 | キングジム | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |