サンドビック
タップチャック
クーラント
センタースルー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法+z(mm)
寸法-z(mm)
寸法D1(mm)
寸法D21(mm)
寸法D5m(mm)
寸法dmt(mm)
寸法l1(mm)
寸法l21(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10994514
C4-391.61-01 096
7.5
7.5
40
39
40
19
96
96
75
¥187,000
取扱い終了
返品不可
10999055
C5-391.61-01 097
7.5
7.5
50
39
50
19
97
97
76
¥197,000
取扱い終了
返品不可
10999064
C5-391.61-02 129
10
10
-
60
50
31
129
129
-
¥226,000
取扱い終了
返品不可
11004122
C6-391.61-02 131
10
10
63
60
63
31
131
131
108
¥238,000
取扱い終了
返品不可
11004131
C6-391.61-03 196
17.5
17.5
-
86
63
48
196
196
-
¥252,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください