タイヤロック(盗難防止用品)
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。
タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。
アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク、トラクター等
仕様ホイールサイズ12~16インチ用
付属品専用鍵(2個)
適合タイヤ幅24cm・タイヤ高さ14cm
材質鉄
質量(kg)3.3
全長(cm)40
厚さ(cm)9
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10767802 | - | 35345475 | TR |
![]() |
タイヤロック | モノタロウ | 1個 | ¥6,490 税込¥7,139 | 品番が変更になりました |