LEDルームバルブ FT10
高輝度でかつ広域な照射角度を合わせもつ発光ダイオード採用、6ポイント強烈発光。
用途ルーム・ライセンスランプ等に
タイプFT10
電圧(V)12
消費電力(W)0.6
LED使用数(個)6
内容量1個
注意
※DC12V車専用
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10774443
2015-01-15
- 用途:
- 車検の際、単価アップの為のお勧め商品として
純正品を外して付け替えるだけなので、手間も掛からず簡単。
値段の割に明るさも問題なく、後は、耐久性がどの程度か。
- 対象商品:
- 10774443
2012-05-30
- 用途:
- 自家用車のルームランプ
明るさ自体は文句なく使えていましたが、1年半程たって突然点灯しなくなりました。品質に疑問が残ります。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 10774443
2011-08-04
- 用途:
- 車のルームランプとして。
自動車・二輪車・自転車関連業
取りつけたら、ヒューズが飛びショートします。
3回ほど試しましたが、ヒューズが飛び使えません!
返品とヒューズの弁償を請求したいです。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 10774443
2011-10-22
- 用途:
- ヒューズが何回も飛びすぎ! あげくのはてに点かなくなった
ykauto 様
ヒューズが飛ばないようにしてほしい
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。