NEWすぽんぢ5ッコ
車をキレイに保つための必須アイテム、スポンジのお買得5個セットです。
洗車からワックスがけまで使い方は自由自在、用途に合わせてお使いいただけます。
寸法(mm)
丸スポンジ:約90Φ×30
角スポンジ:約160×90×55
セット内容洗車用スポンジ×2個、ワックスがけ用スポンジ×2個、ワックスがけ用スポンジグリップ付き×1個
材質(グリップ)ポリエチレンフォーム
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム
適合用途洗車・ワックスがけ
内容量1セット(5個)
角スポンジ:約160×90×55