8307-1 SSD防汚加工 カーゴパンツ(春夏用)
さらっと快適。汗を素早く乾かし、ムレ・ベトつきを解消。
染み込んだ汚れも落ちやすい。
不快な静電気の発生を防ぎます。
洗濯後、ノーアイロンで着用いただけます。
動きやすい、のびのび素材を使用。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78
仕様ツータック、左側ファスナー付きポケット
種別カーゴパンツ
シリーズ防汚加工SSD8301シリーズ
混率(%)ポリエステル100
加工SSD
裾上げ可
内容量1本
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。