サンダ

サンダ SHINKO(新興製作所)

コンパクト設計

用途研磨、ツヤ出し、ワックスがけ、錆おとし ペーパー寸法(mm)93×240 パッド寸法(mm)90×185 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.6 消費電力(W)140 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパー(#60、#100、#240) 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10809452 SDS-200C
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする