18V充電式ディスクグラインダ
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)
鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石寸法(mm)厚さ4
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、研削砥石36P、ロックナットレンチ20、ケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
質量(kg)2.1
トラスコ品番422-7646
適合バッテリーA-60464,A-60442
内容量1台
鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10924821
2019-12-03
- 用途:
- 機械作業他
製造業
グラインダの性能としてはまずますですが、バッテリーの持ちがもう少し長いとありがたい。
作業量にもよりますが、電源確保ができない場所での作業の場合、予備バッテリーがないと不安な容量です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 10924821
2018-01-31
- 用途:
- 配管サンダーにて使用
思っていた以上にグリップが太いのと 取付穴はあるのに横グリップが なぜないのかわからない
無いと 両手にて使いずらす
2人が参考にしています
2016-04-08
- 用途:
- 壁掃除
運輸・通信業
田舎の家の外壁(コンクリート)にへばり付いた汚れをバフで落としました。
昔の500wクラスのグラインダーより弱い印象です。しかしバフ作業には十分でした。電源を確保出来ない場所では重宝します。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 10924821
2015-06-28
- 用途:
- ちょっとした作業・高い場所での作業
有限会社天恵農舎 様
電気がとれにくい場所での作業は、大変助かります。
控えの充電バッテリーが3個あれば作業がはかどります。
電気線の養生等の時間が短縮でき、効率も良いです。
しかし、パワーが無いのでそれなりの作業しかできません。