小穴カッタ
21mm幅の溝をきれいに一発加工
適合カッター
(け引き)外径120、刃幅3~21
(自在溝切)外径120、刃幅3~15(24枚刃)・3~21(30枚刃)
最大切削深さ(mm)0~24
刃物外径(Φmm)(け引き)120、(自在)120(24/30枚刃)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3心・5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)4
付属品刃口板(B)・両口スパナ(13×17mm)(17×19mm)・ディスタンスピース・ガイド・サイドハンドル・ワッシャ(C)
トラスコ品番378-0350
内容量1台
(自在溝切)外径120、刃幅3~15(24枚刃)・3~21(30枚刃)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10936021
2022-04-18
- 用途:
- 大工工事
高島建設工業株式会社 様
(建設業・工事業)
以前使っていた物がかなり古くて買い換えました。
新品だから刃のブレもなく使い易くて重宝しています。