造作溝切
切込み調整・後上がり方式
刃口板(B)を使用
すれば刃幅47mm
までOK!
最大切削深さ(mm)0~18.5
刃物外径(Φmm)85(90まで可)
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3心・5
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
切込み調整・後上がり方式
刃口板(B)を使用
すれば刃幅47mm
までOK!