トリマ

トリマ HiKOKI(旧:日立工機)

45°傾斜可能。スピンドルロック付。切り込み深さ微調整機構付。

回転数(min-1[r.p.m])30000 ビット径(mm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)1.4 付属品ストレートビット(超硬6×6)・スパナ(両口17×19)・トリマガイド・ストレートガイド・テンプレートガイド トラスコ品番378-0163 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936055 M6SB
27,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする