ジクソー
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])3000
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材110
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22