集じん丸のこ

集じん丸のこ HiKOKI(日立工機)

使いやすい軽量&センターバランス設計!
LED&ファイバーケーブルライト採用!
回転式ダクトノズル付!集じん機接続可能!
17mm45°傾斜切断可
両側から刃先の見える確認用のぞき窓付!新建材(特に各種サイディング)の切断に最適!集じん機取付可能

取付穴径(Φmm)20 対応材質サイディング 回転数(min-1[r.p.m])9000 切込深さ(mm)(45°時)0~17 切込深さ(mm)(90°時)0~27 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 材質(ベース)アルミ 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
カーボンブラシ番号(下二桁)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936152 C4YC 100 - 2心・5 21 チップソー(刃数16 コードNo.0031-9631)・ボックススパナ・ガイド(No.328668)・ダクトアダプタ ・ゴムアダプタ
39,100
 
 
取扱い終了
75226216 C4YC (SN) - 100 2心・0.25 - ホースカバーセット、延長コード(5m)、
ボックススパナ、ガイド(コードNo.328668)、
ダクトアダプタ
38,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする