集じん丸のこ

集じん丸のこ HiKOKI(日立工機)

集じん機接続タイプ
17mm45°傾斜切断可
刃先の見やすい
逆勝手タイプ新建材(特に各種サイディング)の切断に最適!集じん機取付可能

取付穴径(Φmm)20 対応材質サイデイング 回転数(min-1[r.p.m])12000 切込深さ(mm)(45°時)0~17 切込深さ(mm)(90°時)0~27(9分) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)2.9 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
カーボンブラシ番号(下二桁)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936177 C4YB(SG) 100 - 2心・5 43 石こうボード用チップソー(ブラック)(刃数32 コードNo.0032-5234)・ボックススパナ・ガイド・マルチ集じんアダプタ
36,000
 
 
取扱い終了
75226182 C4YB (S) - 100 2心・0.25 - ホースカバー、
ホースバンド(3本)、
アダプタ、延長コード(5m)
37,000
 
 
取扱い終了
75226191 C4YB 100V - 100 2心・5 - チップソー(刃数16 コードNo.0031-9631)
ボックススパナ、ガイド、マルチ集じんアダプタ
35,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする